Tornillo Allen de cabeza cilíndrica con rosca completa

Ref.: 008291660
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-8.8-IH14-M16X60/60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4762-8.8-IH14-M16X60/60
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica con rosca completa
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, sin recubrimiento, rosca completa

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

24 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

16 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

8 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

208 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

40.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

81 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.500 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

40,5-81 kN
Más Información
Scroll to top