TOR-ISO10642-08.8-6-M10X100 Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal ISO 10642, acero 8.8, sin recubrimiento
La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/tor-iso10642-08-8-6-m10x100-1000087010100TOR-ISO10642-08.8-6-M10X100TOR-ISO10642-08.8-6-M10X100<br>Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal<br>ISO 10642, acero 8.8, sin recubrimiento<br><P>La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/32734661.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/32734661.jpg07147201010714720060089312308932430500694117025515006001002739100394001003109100369110041341007147301010714730060/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Tornillos hexágono interno avellanado DIN 79912024-02-16T20:02:52+0000