AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D25MM Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS de 90° DIN 335 C Especialmente adecuado para el procesamiento de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos).
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión
Geometría optimizada para herramientas de mano
Menos esfuerzo, y mejor calidad de avellanado y eliminación de virutas en comparación con los avellanadores cónicos convencionales
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
10 mm
Más Información
Diámetro de la punta
3.8 mm
Más Información
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
25.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Sin revestimiento
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Número de revoluciones mínimo
100 U/min(rpm)
Más Información
Máxima velocidad de rotación
200 U/min(rpm)
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Se puede utilizar para el tornillo
M12
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
25.0 mm
Más Información
Material a procesar
AceroAluminioMetal colado
Más Información
Peso del producto (por artículo)
68.500 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/avellanador-90-triple-filo-anillo-azul-y-amarillo-hss-d-25-5mm0694117025AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D25MMAVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D25MM<br>Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS de 90°<br>DIN 335 C<br>Especialmente adecuado para el procesamiento de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos).<br><p class="level1">Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones</p><P>Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión</P><P></P><p class="level1">Geometría optimizada para herramientas de mano</p><P>Menos esfuerzo, y mejor calidad de avellanado y eliminación de virutas en comparación con los avellanadores cónicos convencionales</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/57002533.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/57002533.jpg089305000808930500100893050007/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Avellanador cónico, HSS2024-02-16T19:52:13+0000