Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

Ref.: 0714720101
Ver todas las versiones
DINAMOMETRICA-1/2-(20-100NM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DINAMOMETRICA-1/2-(20-100NM)
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

Llave dinamométrica para apriete a derechas e izquierdas con cuadradillo de carraca de 1/2 pulgadas y cabeza de carraca

Trabajo de precisión

  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf-ft
  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
  • Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos
  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual

Fácil de usar

  • Diseño compacto con una altura de cabezal de carraca de solo 24 mm, ideal para trabajar en espacios reducidos
  • No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala
  • Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima
  • Fácil de usar gracias al cuadradillo de carraca para cambios rápidos de vaso
  • Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas
  • Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)

Muchas posibilidades de uso para el apriete controlado y preciso de tuercas y pernos a un par indicado.


Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio


  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica.

Material

ST
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

17
Más Información

Longitud

388 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

45 mm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

73 lbf.ft
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

39 mm
Más Información

Longitud de la palanca

295 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

20 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Sí
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

15 lbf.ft
Más Información

Superficie

CR/PL
Más Información

Longitud del mango

167 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

37 mm
Más Información

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

24 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

1 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par

100 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

913.000 g
Más Información

ISO

6789-1
Más Información

Normas

ISO 6789-1
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

20-100 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

15-73 lbf.ft
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

536926938.pdf

Declaración de conformidad

536988876.pdf

Catálogo General

0714720101

Ficha Técnica

32408845.pdf
Scroll to top