Llave dinamométrica prémium de 3/8"con llave de carraca pasante

Ref.: 0714730060
Ver todas las versiones
DINAMOMETRICA-PREMIUM-3/8-(10-60NM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DINAMOMETRICA-PREMIUM-3/8-(10-60NM)
Llave dinamométrica prémium de 3/8"con llave de carraca pasante
Llave dinamométrica de alta calidad con cuadradillo pasante de 3/8" y cabezal de carraca

Limpia y fácil de usar

  • Precisión del embrague de límite con un ±3 % de tolerancia con respecto al valor establecido en la escala
  • Escala doble extragrande en Nm y ft-lb para una mejor legibilidad
  • Escala de micrómetros adicional para ajustar el par con precisión mediante la función de acoplamiento
  • El innovador mecanismo de ajuste rápido permite ajustar el rango de medición rápidamente girando el mango
  • Después de su uso, no es necesario volver a ajustar la llave dinamométrica al valor más bajo de la escala
  • Aplicación del embrague de límite del par con indicaciones táctiles y acústicas claras para que los trabajos de atornillado se lleven a cabo con exactitud
  • Fácil de bloquear y desbloquear gracias a su mecanismo de tracción/empuje

Identificación digital con tecnología NFC

  • La tecnología NFC integrada permite una identificación rápida y sencilla, incluso si el número de serie está dañado o es ilegible
  • Acceso a muchas funciones digitales, como la gestión centralizada a través de ORSYonline, recordatorios de citas de calibración y pedidos rápidos de reparaciones

Llave de carraca pasante de alta calidad para una larga vida útil

  • Mango ergonómico de 2 componentes para un trabajo seguro y sin esfuerzo
  • Bloqueo mediante un anillo de color claramente visible
  • Con certificado de verificación y número de serie grabado con láser en la llave dinamométrica
  • Se suministra en una resistente caja de plástico

Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para industria, comercio o anclajes.


  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario

  • Recomendamos solicitar al servicio de reparación de Würth (Master Service) que realice una calibración anual transcurridos 12 meses o tras 5000 trabajos de atornillado. El intervalo comienza cuando se utiliza la llave dinamométrica por primera vez

  • Embalaje sostenible, robusto, y resistente a la humedad y al aceite fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos). 100 % reciclable.

Material

ST
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

4.75
Más Información

Longitud

349 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

35 mm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

44 lbf.ft
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

29 mm
Más Información

Longitud de la palanca

250 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

12 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Sí
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

9 lbf.ft
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud del mango

205 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

36 mm
Más Información

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

18 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

5 Nm
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala precisa

0.5 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par

60 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

714.000 g
Más Información

ISO

6789-2
Más Información

Normas

ISO 6789-2
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

12-60 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

9-44 lbf.ft
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

691432030.pdf

Catálogo General

0714730060

Ficha Técnica

676865864.pdf
Scroll to top