Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Adecuado para |
Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9 |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
23 mm |
DIN |
6796 |
Peso del producto (por artículo) |
5.950 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
Altura |
3.2 mm |
Normas |
DIN 6796 |
Catálogo General |
0413410 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0413410 |