TOR-DIN961-10.9-LL22-(A2K)-M14X1,5X35 Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina DIN 961, acero 10.9, galvanizado, pasivado azul (A2K)
La rosca fina significa
Menor elevación para una mayor potencia de autobloqueo en comparación con un perno con una rosca estándar
Mayor par
Mayor diámetro del perno para una mayor fiabilidad
DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (medida nominal ampliada | anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
https://www.wurth.es/tor-din961-10-9-ll22-a2k-m14x1-5x35006741435TOR-DIN961-10.9-LL22-(A2K)-M14X1,5X35TOR-DIN961-10.9-LL22-(A2K)-M14X1,5X35<br>Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina<br>DIN 961, acero 10.9, galvanizado, pasivado azul (A2K)<br><p class="level1">La rosca fina significa</p><ul><li>Menor elevación para una mayor potencia de autobloqueo en comparación con un perno con una rosca estándar</li><li>Mayor par</li><li>Mayor diámetro del perno para una mayor fiabilidad</li></ul><br><P>DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (medida nominal ampliada | anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328391.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328391.jpg071471 26071472030007147204000893123089327005004131140493901404017800140893110011514998140714730300/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo cabeza hex. rosca fina completa2024-02-16T20:13:19+0000