Arandela de seguridad VS

Ref.: 04939014
Ver todas las versiones
ARN-VS-(MZN)-D14,0X22X1,4

Descripción

ARN-VS-(MZN)-D14,0X22X1,4
Arandela de seguridad VS
Banda elástica de acero, revestimiento de cinc aplicado mecánicamente

La forma de la arandela de bloqueo incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de bloqueo para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación. Para condiciones difíciles, como superficies duras, orificios alargados, tornillos de clase de resistencia 10.9, etc., se recomienda el diseño VS reforzado.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Diseño reforzado, VS
Más Información

Formulario

VS
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Altura

2.2 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top