Arandela tensora

Ref.: 0413114
Ver todas las versiones
ARN-DIN6796-(MZN)-D15,0

Descripción

ARN-DIN6796-(MZN)-D15,0
Arandela tensora
Para conexiones roscadas DIN 6796, banda elástica de acero C60, revestimiento de zinc de aplicación mecánica

Las arandelas elásticas son elementos de tensión conjunta que utilizan un ajuste para contrarrestar el aflojamiento de las conexiones atornilladas. Esto se logra manteniendo la fuerza de pretensión en la conexión a través de un alto grado de resistencia


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Grosor

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Altura

4.65 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diámetro nominal

15.000 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.010 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información
Scroll to top