TOR-DIN34805/1-A2/070-TX45-M8X16 Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Bajo desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1
https://www.wurth.es/tor-din34805-1-a2-070-tx45-m8x16-1000098030816TOR-DIN34805/1-A2/070-TX45-M8X16TOR-DIN34805/1-A2/070-TX45-M8X16<br>Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada<br>DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><p class="level1">Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</p><ul><li>Bajo desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56376741.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56376741.jpg07147200200714720060089312308932430505150000108464381608043100804048010800404701008038700008032298036906851620004080893110011453790480714730060/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Tornillo, cabeza de botón2024-02-16T20:17:25+0000