Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 45379048
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1661-A2/70-LL13-M8

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1661-A2/70-LL13-M8
Tuerca hexagonal con brida
EN 1661, acero inoxidable A2-70

La norma ISO EN 1661 reemplaza la norma DIN 6923 | Hay cierta similitud | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

15.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Estándar EN

1661
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

EN 1661
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top