Llave dinamométrica de 1/4"

Ref.: 0714720020
Ver todas las versiones
DINAMOMETRICA-1/4-(4-20NM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DINAMOMETRICA-1/4-(4-20NM)
Llave dinamométrica de 1/4"
con carraca
Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pasante de 1/4 pulgadas y cabezal de carraca

Trabajo de precisión

  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
  • Escala doble de fácil lectura con unidades en Nm y lbf-in
  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual

Producto compacto y complejo

  • Diseño compacto: optimizado para el trabajo en espacios reducidos
  • Trabajo cómodo gracias al mango ergonómico con una cómoda superficie de agarre
  • Cambie de forma sencilla entre giro a izquierdas y a derechas con la cómoda base giratoria
  • Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)

Versátil para un apriete preciso y controlado de tuercas y pernos al par requerido, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o motos, para uso industrial, en obras o en la gestión de edificios.


Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio


  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Después de utilizar la llave dinamométrica, el muelle se afloja volviendo a girar hasta el valor más bajo de la escala

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica.

Material

ST
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

21
Más Información

Longitud

219 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

30 mm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

180 lbf.in
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

26 mm
Más Información

Longitud de la palanca

143 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

4 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

No
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

40 lbf.in
Más Información

Superficie

CR/PL
Más Información

Par de apriete de valor de escala

1 Nm
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

40 mm
Más Información

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

18 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

1 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par

20 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

485.500 g
Más Información

ISO

6789-1
Más Información

Normas

ISO 6789-1
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

4-20 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

40-180 lbf.in
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad

536988876.pdf

Manual instrucciones

538519930.pdf

Catálogo General

0714720020

Ficha Técnica

32408845.pdf
Scroll to top