Barras telescópicas de aluminio

Ref.: 096399 113
Ver todas las versiones
SS11 BARRA TELESCOPICA ALU. 1250-1750MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SS11 BARRA TELESCOPICA ALU. 1250-1750MM
Barras telescópicas de aluminio
Con función de ajuste rápido
Para transportar mercancías grandes con total seguridad
  • Telescopado rápido, sin necesidad de herramientas
  • Amplio rango de ajuste
  • La cubierta de plástico protege la carga contra daños
  • Disponible en dos longitudes diferentes

Material

ALU/PLA
Más Información

Margen de ajuste mínimo

1250 mm
Más Información

Longitud

1750 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo

350 daN
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Margen de ajuste máximo

1750 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

1250-1750 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399113

Ficha Técnica

32411631.pdf
Scroll to top