Riel de sujeción, aluminio en suspensión sin brida

Ref.: 096380 265
Ver todas las versiones
ZSB995 CARRIL ALU. RECTANGULAR 995MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSB995 CARRIL ALU. RECTANGULAR 995MM
Riel de sujeción, aluminio en suspensión sin brida
Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Para diversas tareas de transporte
  • Para el avellanado en el panel de suelo
  • Para montar en la pared del vehículo
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

995 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSB995
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

9.6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380265

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top