Riel de sujeción de aluminio en suspensión, semicircular

Ref.: 096380 252
Ver todas las versiones
ZSC2000 CARRIL ALU. SEMICIRC. 2000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSC2000 CARRIL ALU. SEMICIRC. 2000MM
Riel de sujeción de aluminio en suspensión, semicircular
Para atornillar en el panel de suelo y montar en el montante del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSC2000
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380252

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top