Riel de sujeción de aluminio en suspensión, semicircular

Ref.: 096380 251
Ver todas las versiones
ZSC1495 CARRIL ALU. SEMICIRC. 1495MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSC1495 CARRIL ALU. SEMICIRC. 1495MM
Riel de sujeción de aluminio en suspensión, semicircular
Para atornillar en el panel de suelo y montar en el montante del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

1495 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSC1495
Más Información

Código del sistema armonizado

76041090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380251

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top