Riel de sujeción de aluminio en suspensión, semicircular

Ref.: 096380 250
Ver todas las versiones
ZSC995 CARRIL ALU. SEMICIRCULAR 995MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSC995 CARRIL ALU. SEMICIRCULAR 995MM
Riel de sujeción de aluminio en suspensión, semicircular
Para atornillar en el panel de suelo y montar en el montante del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

995 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSC995
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380250

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top