Riel de sujeción de aluminio en suspensión, empotrado

Ref.: 096380 295
Ver todas las versiones
ZSF1500 CARRIL SUJ. ALU. EMPOTRADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSF1500 CARRIL SUJ. ALU. EMPOTRADO
Riel de sujeción de aluminio en suspensión, empotrado
Para el avellanado en el panel de suelo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

ZSF1500
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.040 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380295

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top