Riel de sujeción de aluminio en suspensión, empotrado

Ref.: 096380 296
Ver todas las versiones
ZSF2000 CARRIL SUJEC. ALU. EMPOTRADO 2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSF2000 CARRIL SUJEC. ALU. EMPOTRADO 2M
Riel de sujeción de aluminio en suspensión, empotrado
Para el avellanado en el panel de suelo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

ZSF2000
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.380 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380296

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top