SIERRA-SABLE(EFS-1100-E COMPACT) Sierra de sable EFS 1100-E COMPACT Compacta y potente con un motor de 1100 W y 28 mm de carrera de la hoja de la sierra para lograr una alta y eficiente capacidad de corte
Bajo peso para un fácil manejo
Emisiones de ruido bajas
Funcionamiento suave
Manejo preciso gracias al agarre suave. La forma ergonómica garantiza la máxima comodidad al utilizar la herramienta
La hoja de la sierra se puede ajustar 180°
Protección de la transmisión frente al polvo y las salpicaduras de agua
Fijación sin esfuerzo de las hojas de sierra
Palanca para uso con una sola mano para sustituir fácilmente la hoja de sierra
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Bloqueo para funcionamiento continuo
El inhibidor de rearranque evita arranques involuntarios después de cortes de alimentación
Trabajos de demolición y desmontaje.
Ideal para serrar madera, metal, plástico o materiales similares como caucho duro, fibra de vidrio, etc.
https://www.wurth.es/sierra-sable-efs-1100-e-compact576379SIERRA-SABLE(EFS-1100-E COMPACT)SIERRA-SABLE(EFS-1100-E COMPACT)<br>Sierra de sable EFS 1100-E COMPACT<br>Compacta y potente con un motor de 1100 W y 28 mm de carrera de la hoja de la sierra para lograr una alta y eficiente capacidad de corte<br><ul><li>Bajo peso para un fácil manejo</li><li>Emisiones de ruido bajas </li><li>Funcionamiento suave </li><li>Manejo preciso gracias al agarre suave. La forma ergonómica garantiza la máxima comodidad al utilizar la herramienta</li><li>La hoja de la sierra se puede ajustar 180°</li><li>Protección de la transmisión frente al polvo y las salpicaduras de agua</li><li>Fijación sin esfuerzo de las hojas de sierra</li><li>Palanca para uso con una sola mano para sustituir fácilmente la hoja de sierra</li><li>Trabajo cómodo y sin esfuerzo</li><li>Bloqueo para funcionamiento continuo</li><li>El inhibidor de rearranque evita arranques involuntarios después de cortes de alimentación</li></ul><br><P>Trabajos de demolición y desmontaje.</P><br/><P>Ideal para serrar madera, metal, plástico o materiales similares como caucho duro, fibra de vidrio, etc.</P><br>Maletín de plásticohttps://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/641282737.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/641282737.jpg480295480296480318480328480332480333480347480349480354480370480373480375/Default category /Default category /Todas las categorías/Default category /Todas las categorías/Bomba, neumática/Default category /Todas las categorías/Bomba, neumática/Mezcladores, eléctricos/Default category /Todas las categorías/Bomba, neumática/Mezcladores, eléctricos/Agitator, electric, accessories/Default category /Todas las categorías/Bomba, neumática/Mezcladores, eléctricos/Agitator, electric, accessories/Disp. manteni. a. acon., veh., surt./set2025-02-13T01:15:24+0000