Perno de cuello cuadrado con punta corta
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
SCR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS8-M8X50
Descripción
SCR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS8-M8X50
Perno de cuello cuadrado con punta corta
DIN 479, acero 8.8, bruñido
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS8 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
8 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de la espiga |
2 mm |
Más Información
Longitud |
50 mm |
Más Información
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
18 Nm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza cuadrada |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ I8I |
Más Información
Min. resulting pre-load force |
7.5 kN |
Más Información
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Más Información
Período de protección contra la corrosión |
0 h |
Más Información
Forma de punta |
Forma cónica |
Más Información
Clase de propiedad |
08,8 |
Más Información
Max. resulting pre-load force |
14.9 kN |
Más Información
Anchura entre esquinas |
10 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro de la espiga |
5.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
18.700 g |
Más Información
Normas |
DIN 479 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
7,5-14,9 kN |
Más Información
https://www.wurth.es/scr-sqh-sdp-din479-08-8-ws8-m8x50-50
410388 50
SCR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS8-M8X50
SCR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS8-M8X50<br>Perno de cuello cuadrado con punta corta<br>DIN 479, acero 8.8, bruñido
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277110.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277110.jpg
0714720020
0714720060
0893123
0893243050
041338
04938
0401780008
0273908
031098
515006008
46418068
0714730060
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cuadrada
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cuadrada/Tornillo, cab. cuadrada con espiga corta
2024-02-16T20:13:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!