Arandela tensora

Ref.: 041338
Ver todas las versiones
ARN-DIN6796-D8,4

Descripción

ARN-DIN6796-D8,4
Arandela tensora
DIN 6796, acero elástico, sin recubrim., para conexión roscada

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Altura

2.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.940 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información
Scroll to top