Tuercas estriadas

Ref.: 0273908
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALADO.-10-LL13-M8

Descripción

TU-HEX-ALADO.-10-LL13-M8
Tuercas estriadas
W-0273, acero 10, común

Rosca métrica estándar

Clase de resistencia 10

Para tornillos de hasta la clase de resistencia 10.9 y tornillos autoblocantes con clase de resistencia 100

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

18.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Pernos estriados, clase de propiedad cerca de 100
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 273
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.430 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

WN 273
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información
Scroll to top