Elige el regalo que más te guste con tu pedido
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
Conjunto amarre gancho cerrado 5t 9m
Máxima seguridad en la sujeción de cargas pesadas.
¡NUEVO!
¡NUEVO!
Bolsa herramientas compact 310x190x290mm
Organiza y transporta tus herramientas con total comodidad.
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
Conjunto fresas escalonadas d4-30mm 3 piezas
Perforaciones limpias y de múltiples diámetros con una sola herramienta.
¡NUEVO!
¡Solo APP!
¡Últimas unidades!
Bolsa para casco MotoGP
Bolsa para el transporte y protección del caso. Medidas: 53x70,5cm. Edición especial MotoGP.
Kit de limpieza coche
Contiene: eliminador de insectos, limpiador interior, limpiador de llantas y 3 bayetas.
Conjunto combi de puntas 33 piezas
Incluye puntas RW, PH, PZ, TX, hexagonales y planas. Adaptador de puntas incluido.
Bolsa carpintero
Dos compartimentos espaciosos y profundos. Medidas: 200x140x290mm.
Pack camisetas JOB+
¡Elige el color y la talla, configura tu pack! Varias opciones disponibles.
Portátil LED Ergopower Tiny
Equipada con 3 LED: spot light, frontal y posterior. El cabezal de la lámpara puede girar 180°.
Baliza de emergencia V16
Llévate una unidad por cada 259€ de pedido y mínimo 3 artículos diferentes. Máximo 5 unidades por pedido.
Baliza de emergencia V16 Negra
Llévate una unidad por cada 259€ de pedido y mínimo 3 artículos diferentes. Máximo 5 unidades por pedido.
Portátil batería LED 1000lm
Articulada con cabezal estrecho para acceder a espacios reducidos.
Zapato Caracas O1 ESD
Adecuado para zonas ESD donde no es necesaria la puntera de seguridad. Varias tallas disponibles.
Conjunto destornilladores VDE 14 piezas
Contiene 2 mangos intercambiables: convencional y VDE.
Conjunto brocas Smartstep DIN338 19 piezas
Surtido de 19 brocas helicoidales D1-10X0,5MM.
Conjunto coronas HSS Bi-Metal 16 piezas
Aplicables en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera.
Conjunto carraca 1/2" y 1/4" 56 piezas
Incluye carraca, prolongadores, destornillador, vasos y puntas de varias medidas.
Caballete ajustable 62-82cm 1 par
Pareja de caballetes ajustables en 9 diferentes alturas entre 61 y 82cm.
¡Solo APP!
Taladro atornillador BS 12-A
Ideal para trabajo ligero de taladro y atornillado general.
*Promoción exclusiva en nuestra tienda online y app. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir regalos/cupones. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para regalos/cupones no incluye el IVA. Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de cemento cola, Evobox 2.0 y Gas. Ver todas las referencias excluídas.