Nivel de burbuja Torpedo

Ref.: 071470 025
Ver todas las versiones
NIVEL-TORPEDO-WURTH-L250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL-TORPEDO-WURTH-L250MM
Nivel de burbuja Torpedo
Perfil rectangular estable y resistente a la torsión con superficies laterales lisas.

Perfil de metal ligero resistente

1 nivel vertical y 1 nivel horizontal

Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura sin corrosión integradas

Excelente legibilidad y larga vida útil

Líquido de nivel fluorescente con alta resistencia a la radiación UV

Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes

Revestimiento en polvo electroestático rojo

Superficie muy lisa para facilitar la limpieza

Material

Metales ligeros
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

1 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071470025

Ficha Técnica

32411177.pdf
Scroll to top