Correa tensora con trinquete estándar

Ref.: 5713912500
Ver todas las versiones
CJTO. AMARRE G.CERRADO 5T,9M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. AMARRE G.CERRADO 5T,9M
Correa tensora con trinquete estándar
Seguridad homologada por GS; gancho de punta doble J.
  • Carraca de presión
  • Sin madurez de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior.

  • Amarre

  • Bloqueo positivo

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

5 ton
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2500 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

300 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Longitud del controlador de la correa

50 mm
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Sí
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2350.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5713912500

Ficha Técnica

32408890.pdf

Ficha Técnica

32408896.pdf

Ficha Técnica

638251562.pdf
Scroll to top