https://www.wurth.es/portatil-bateria-led-ergopower-tiny0827950101PORTATIL BATERIA LED ERGOPOWER TINYPORTATIL BATERIA LED ERGOPOWER TINY<br>Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY<br>Lámpara portátil LED supercompacta y flexible<br><p class="level1">Lámpara portátil LED a batería con conexión USB-C</p><P></P><p class="level1">El cabezal de la lámpara se puede doblar 180°</p><P></P><p class="level1">Cabezal ligero y estrecho: 12 mm</p><P></P><p class="level1">Equipada con 3 LED: foco, delantero y trasero</p><ul><li>Foco de 50 lúmenes (3 horas)</li><li>Luz delantera principal de 50 y 100 lúmenes (6 y 3 horas)</li><li>Luz principal trasera de 100 lúmenes (3 horas)</li></ul><P></P><p class="level1">Con pinza</p><P></P><p class="level1">Dos imanes en la parte trasera y en la base de la lámpara</p><P></P><p class="level1">Indicador LED de estado de la batería</p><P></P><p class="level1">Incluye:</p><P>Lámpara portátil, cable de carga USB-A/USB-C</P><br>Solo con cable USB-Chttps://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/657947535.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/657947535.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Lámpara portátil a batería1734312387000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!