Soporte universal

Ref.: 0691850500
Ver todas las versiones
CABALLETE AJUSTABLE (62-82CM)-1PAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABALLETE AJUSTABLE (62-82CM)-1PAR
Soporte universal
Elija entre 9 alturas de trabajo diferentes de 61 a 82 cm según sea necesario
  • Ideal para usar en superficies irregulares, rellanos o escaleras, ya que los pies se pueden ajustar a diferentes alturas
  • El mecanismo de cierre rápido permite ajustar el dispositivo a la altura de trabajo necesaria
  • La superficie de contacto antideslizante evita que la pieza resbale
  • Ahorra mucho espacio gracias al diseño plegable de las patas
  • Fácil de transportar a los lugares de construcción con el asa de transporte integrada

Para su uso en obras, jardines, garajes y mucho más


Se suministran por pares

Altura de trabajo máxima

82 cm
Más Información

Profundidad

109 cm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Anchura

6.9 cm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Capacidad de carga

580 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.9 kg
Más Información

Altura

62 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691850500

Ficha Técnica

658387164.pdf
Scroll to top