Lámpara portátil LED recargable

Ref.: 0827940310
Ver todas las versiones
PORTATIL BATERIA LED SABER 1000LM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTATIL BATERIA LED SABER 1000LM
Lámpara portátil LED recargable
Ergopower Blade
Lámpara portátil LED flexible con cabezal estrecho
  • Secuencia de conmutación: foco/luz principal/apagado
  • Luz principal con función de atenuación: mantenga pulsado el botón
  • Cuando se alcanza el nivel de luz más bajo o más alto, la luz parpadea brevemente
  • Los niveles de luz principales se pueden regular de 100 a 1000 lúmenes
  • Con indicador de estado de carga
  • Cabezal de lámpara estrecho para uso en espacios reducidos: 9 mm de ancho
  • El cabezal de la lámpara se puede girar 120°
  • Imán y gancho de montaje en la parte inferior de la lámpara
  • Con puerto de carga USB C
  • Fuente de alimentación USB y cable USB-C incluidos en la entrega

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Longitud

362 mm
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris oscuroNegro
Más Información

Tiempo de carga

3 h
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Tipo de conexión

USB
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

150 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Período luminoso máximo

10 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Tensión máxima de carga

5 V/CC
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

1000 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

6 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

50 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-10 h
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827940310

Ficha Técnica

32410960.pdf
Scroll to top