Bolsa de herramientas, pequeña, con base de plástico

Ref.: 0715930236
Ver todas las versiones
BOLSA HERRAMIENTAS COMPACT 310X190X290MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA HERRAMIENTAS COMPACT 310X190X290MM
Bolsa de herramientas, pequeña, con base de plástico
Bolsa resistente con cremallera de una pieza y base inferior impermeable de plástico.
  • Bolsillos de entretela de poliéster para herramientas en el interior y el exterior
  • Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • Cómoda asa de transporte de cuero
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

10 kg
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso

900 g
Más Información

Código del sistema armonizado

42029180900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

994.500 g
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

310 x 190 x 290 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930236

Ficha Técnica

32410858.pdf
Scroll to top