Pistola aerográfica

Ref.: 0891700033
Ver todas las versiones
PISTOLA PINTAR ESENCIAL W21
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA PINTAR ESENCIAL W21
Pistola aerográfica
ESENCIAL W21
Pistola de gravedad idónea para aplicar pinturas industriales, esmaltes, aparejos, imprimaciones y fondos.

Características

  • Sistema de boquilla optimizado.
  • Pico y aguja en acero inoxidable.
  • Cuerpo fabricado en aluminio.
  • Cuerpo ergonómico.
  • Disponibles 8 boquillas de distintas medidas.
  • Depósito de 750 cc con sistema anti goteo.
  • Apto para compresor a partir de 2 HP.

Ventajas

  • Consumo moderado de aire para trabajar con compresor portátil.
  • Pistola manejable.
  • Fabricada con materiales de alta durabilidad.
  • Sistema de gatillo anti pinzamiento.

Beneficios

  • Rápida aplicación de producto.
  • Disponibilidad de accesorios y recambios para mantenimientos y reparaciones por el usuario.
  • Apta para aplicar distintos tipos de productos gracias a los pasos opcionales.
  • Alta transferencia de producto.
  • Por su versatilidad evita tener varias pistolas para diferentes aplicaciones.

Material

ALU/ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

4 bar
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Consumo de aire

160 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.8 bar
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

2.2 bar
Más Información

Distancia de pulverización mínima

15 cm
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

15-25 cm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,8-4 bar
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

554530813.pdf

Catálogo General

0891700033

Ficha Técnica

32409128.pdf
Scroll to top