Rodillo de pintor

Ref.: 0693010112
Ver todas las versiones
RODILLO-PELO-18MM-250MM

Descripción

RODILLO-PELO-18MM-250MM
Rodillo de pintor
Cubierta resistente de poliamida no tejida de excelente calidad
  • Sin acolchado
  • Pelo de 18 mm
  • Retención de la forma
  • Fibras con excelente recuperación de la forma
  • Poca pelusa, sin antirrastro
  • Muy pocas salpicaduras
  • Excelente absorción y aplicación de la pintura
  • Resistente a disolventes
  • Vida útil muy larga
  • De la máxima calidad, acabado uniforme

  • Para pinturas de relleno ligero y de dispersión de alta cobertura

  • Para superficies lisas o ligeramente texturizadas

  • Uso en interiores y exteriores

Material

PA
Más Información

Diseño

Sin acolchado
Más Información

Anchura

25 cm
Más Información

Diámetro exterior

94 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.300 g
Más Información

Diámetro interno

58 mm
Más Información
Scroll to top