Kit de boquillas y aguja ESENCIAL W21

Ref.: 0891700253
Ver todas las versiones
KIT BOQUILLA + AGUJA 1.50 ESENCIAL W21

Descripción

KIT BOQUILLA + AGUJA 1.50 ESENCIAL W21
Kit de boquillas y aguja ESENCIAL W21

Boquilla ESENCIAL W21 1,20 mm

Boquilla ESENCIAL W21 1,30 mm

Boquilla ESENCIAL W21 1,40 mm

Boquilla ESENCIAL W21 1,50 mm

Boquilla ESENCIAL W21 1,60 mm

Boquilla ESENCIAL W21 1,75 mm

Boquilla ESENCIAL W21 2,20 mm

Boquilla ESENCIAL W21 2,80 mm


Barnizado, lacado, bases de color:


Boquilla ESENCIAL W21 1,20 mm


Boquilla ESENCIAL W21 1,30 mm


Boquilla ESENCIAL W21 1,40 mm


Boquilla ESENCIAL W21 1,50 mm



Bases de color:


Boquilla ESENCIAL W21 1,60 mm



Aparejos alto espesor, imprimaciones, forja, esmaltes:


Boquilla ESENCIAL W21 1,75 mm


Boquilla ESENCIAL W21 2,20 mm



Masillas:


Boquilla ESENCIAL W21 2,80 mm

Adecuado para

Pistola de pulverización de pintura ESENCIAL W21
Más Información

Diámetro

1.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

243.000 g
Más Información
Scroll to top