Pistola

Ref.: 0891700034
Ver todas las versiones
PISTOLA PINTAR ADVANCE W9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA PINTAR ADVANCE W9
Pistola
ADVANCE W9
Pistola de gravedad con gran calidad de acabado para aplicar pinturas, esmaltes, barnices, lacas, aparejos y fondos

Características

  • Sistema de boquilla hibrido optimizado.
  • Cuerpo fabricado en aluminio.
  • Pico y aguja en acero inoxidable.
  • Cuerpo ergonómico.
  • Disponibles 8 boquillas de distintas medidas.
  • Depósito de 750 cc con sistema antigoteo.
  • Apto para compresor a partir de 2 HP.

Ventajas

  • Gran capacidad de atomización del producto.
  • Consumo moderado de aire para trabajar con compresor portátil.
  • Pistola manejable.
  • Fabricada con materiales de alta durabilidad.
  • Sistema de gatillo anti pinzamiento

Beneficios

  • Gran calidad de acabado.
  • Rápida aplicación de producto.
  • Disponibilidad de accesorios y recambios para mantenimientos y reparaciones por el usuario.
  • Apta para aplicar distintos tipos de productos gracias a los pasos opcionales.
  • Alta transferencia de material.
  • Apta para aplicar productos sobre Accesorios Posibles aplicaciones madera, metal, plásticos etc.

Material

ALU/ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

5 bar
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Consumo de aire

142 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.8 bar
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

2.2 bar
Más Información

Distancia de pulverización mínima

15 cm
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

15-25 cm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,8-5 bar
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

554530813.pdf

Catálogo General

0891700034

Ficha Técnica

32409125.pdf
Scroll to top