Set de accesorios para recipientes de oficina OrgaAer

Ref.: 0684602345
Ver todas las versiones
ORGAS-FE-ST-SILVGREY-HU11-540MM

Descripción

ORGAS-FE-ST-SILVGREY-HU11-540MM
Set de accesorios para recipientes de oficina OrgaAer
Incrementos de altura: 11. Anchura de instalación: 392 mm.

Con extensión completa Nova Pro (capacidad de carga: 40 kg) o extensión parcial Dynamic (capacidad de carga: 25 kg)

Para un funcionamiento superligero

Kit de montaje completo

Extensiones de material siempre con extensión parcial

El kit de instalación consta de:

  • 1 par de guías ocultas con función de cierre suave, Tipmatic o cierre automático
  • 3 pares de extensiones con función de cierre suave, Tipmatic o cierre automático
  • 1 bloqueo central
  • 3 unidades de bloqueo Tipmatic OrgaAer (solo para modelo Tipmatic)

Equipamiento del recipiente:

  • 1 extensión de material de acero o plástico con bandeja para utensilios
  • 3 cajones de acero con caja fuerte
  • 1 bastidor colgante ajustable, 2 adaptadores
  • 1 cilindro de bloqueo central MS 5000 con roseta y bombín, varias opciones de bloqueo (el diámetro del orificio debe ser de 18-21 mm)
  • 15 tornillos de fijación de panel
  • 1 set de instrucciones de instalación
  • 1 par de soportes de panel

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material de la bandeja para lápices

Acero
Más Información

Superficie de la base

Galvanizado por inmersión en caliente
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Material de la base

Acero
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Superficie del cajón

Cincado
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

540 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15170.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

392 mm
Más Información
Scroll to top