Solución 392 set de ruedas para muebles

Ref.: 0684602393
Ver todas las versiones
STEERWHL-OFFIC-PLA-HARD-BLACK-W392

Descripción

STEERWHL-OFFIC-PLA-HARD-BLACK-W392
Solución 392 set de ruedas para muebles
Para recipientes OrgaAer

Kit de montaje completo con chasis

Montaje rápido y sencillo

Capacidad de carga por set: 100 kg

Anchura de instalación: 392 mm

La entrega incluye:

  • 2 chasis
  • 4 ruedas guía
  • 8 tornillos
  • 1 dispositivo antiinclinación
  • 1 set de instrucciones de instalación

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

392 mm
Más Información
Scroll to top