Sistema de cierre completo
Evita que se abran varios cajones al mismo tiempo
Instalación superpuesta en la pared interior del armario
No se requiere inserción de ranura
Adecuado para Tipmatic
La entrega incluye:
Plazo de entrega: 5 días laborables
Material |
ST/PLA |
Longitud |
530 mm |
Aptitud para la altura útil del módulo |
704 mm |
Dimensión de la rejilla |
320 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
250.000 g |
Catálogo General |
0684602902 |