Solución 392 juego de ruedas de muebles sin dispositivo de bloqueo

Ref.: 0684602396
Ver todas las versiones
DBWHL-OFFIC-PLA-HRD-BLACK-D50-W392

Descripción

DBWHL-OFFIC-PLA-HRD-BLACK-D50-W392
Solución 392 juego de ruedas de muebles sin dispositivo de bloqueo
Para recipientes OrgaAer

Kit de montaje completo con chasis

Montaje rápido y sencillo

Capacidad de carga por set: 100 kg

Anchura de instalación: 392 mm

La entrega incluye:

  • 2 chasis
  • 4 ruedas guía dobles
  • 4 pasadores
  • 8 tornillos
  • 1 dispositivo antiinclinación
  • 1 accesorio de montaje

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1175.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

392 mm
Más Información
Scroll to top