Divisor |OFERTA

Ref.: 0684602866
Ver todas las versiones
DIVIDER-OFFIC-PLA-BLACK-A6

Descripción

DIVIDER-OFFIC-PLA-BLACK-A6
Divisor |OFERTA

Para dividir cajones


Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

162 mm
Más Información

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top