Solución 392 rueda de muebles con dispositivo de bloqueo

Ref.: 0684602398
Ver todas las versiones
ORGAS-STEERWHL-FIX-W392-D35MM

Descripción

ORGAS-STEERWHL-FIX-W392-D35MM
Solución 392 rueda de muebles con dispositivo de bloqueo

Kit de montaje completo con chasis

Montaje rápido y sencillo

La entrega incluye:

  • 2 chasis
  • 2 ruedas guía dobles sin freno de bloqueo y 2 ruedas giratorias dobles con freno de bloqueo
  • 4 pasadores
  • 8 tornillos
  • 1 dispositivo antiinclinación
  • 1 accesorio de montaje

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

35 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1060.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

392 mm
Más Información
Scroll to top