La entrega incluye:
Plazo de entrega: 5 días laborables
Material |
PLA |
Color |
Negro |
Capacidad de carga |
100 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1160.000 g |
Aptitud para la anchura útil del módulo |
392 mm |
Catálogo General |
0684602397 |