Juego de tirantes

Ref.: 096399 011
Ver todas las versiones
LSS04 SET BARRAS ACERO DE SUJECIÓN 2.5M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LSS04 SET BARRAS ACERO DE SUJECIÓN 2.5M
Juego de tirantes
Para perfiles tipo airline
Se puede acortar individualmente
  • Para el transporte seguro de grandes cargas
  • La colocación y la extracción de estas barras telescópicas es muy rápida si se utiliza un pasador elástico de presión
  • Valor orientativo: FB (fuerza de bloqueo) = 300 daN

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Descripción de tipo

LSS04
Más Información

Código del sistema armonizado

73069000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.364 kg
Más Información

Altura

2500 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399011

Ficha Técnica

32411634.pdf
Scroll to top