Placa de amarre, aluminio

Ref.: 096380 391
Ver todas las versiones
WLP01 DISCO SUJECION ALU. AIRLINE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WLP01 DISCO SUJECION ALU. AIRLINE
Placa de amarre, aluminio
A la vez también permite inmovilizar cargas
  • Con función de giro y perfil suspendido para utilizar con herrajes de sistemas
  • Para fijar el panel de suelo a la carrocería del vehículo
  • De secciones de aluminio extruido
  • Capacidad de carga de hasta 800 daN
  • No apto para paneles de suelo con aberturas ovaladas para argollas de amarre
  • Incluye fijaciones y elementos de sujeción

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

0 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380391

Ficha Técnica

32411649.pdf
Scroll to top