Correa tensora con trinquete

Ref.: 096380 206
Ver todas las versiones
RZG1000 CORREA DE CHICHARRA 2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RZG1000 CORREA DE CHICHARRA 2M
Correa tensora con trinquete
Para perfil tipo airline
Con argolla de amarre para perfiles tipo airline
  • Para diversas tareas de transporte
  • Fácil de usar
  • De poliéster de alta calidad
  • Según EN 12195-2

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

200 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

1000 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

500 daN
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOE
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Descripción de tipo

RZG1000
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

509.500 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380206

Ficha Técnica

32411641.pdf
Scroll to top