Set de tirantes de aluminio

Ref.: 096399 029
Ver todas las versiones
LSS03 SET BARRAS TELESCOP.ALU.1.25-1.75M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LSS03 SET BARRAS TELESCOP.ALU.1.25-1.75M
Set de tirantes de aluminio
Con función de ajuste rápido
Para el transporte seguro de grandes cargas
  • Telescopado rápido, sin necesidad de herramientas
  • Amplio rango de ajuste
  • Disponible en dos longitudes diferentes
  • Incluye kit de montaje de carril de sujeción

Tirantes de aluminio con revestimiento de espuma.

Margen de ajuste mínimo

1250 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Margen de ajuste máximo

1750 mm
Más Información

Descripción de tipo

LSS03
Más Información

Código del sistema armonizado

39211390000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 kg
Más Información

Altura

1750 mm
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

1250-1750 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399029

Ficha Técnica

32411629.pdf
Scroll to top