Fresadora eléctrica OF 1250-E

Ref.: 57062100
FRESADORA ELÉCTRICA OF 1250E
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESADORA ELÉCTRICA OF 1250E
Fresadora eléctrica OF 1250-E
Ergonómico y potente con un motor de 1250 vatios y 60 mm de recorrido de alto fresado de inmersión
  • Varias posiciones de agarre para un manejo más preciso
  • Excelente control de la profundidad de fresado gracias al rápido ajuste de la profundidad macro, al sencillo ajuste de precisión y al bloqueo de la profundidad de corte establecida
  • Fijación del husillo para un cambio de herramientas rápido y sencillo
  • La forma ergonómica garantiza la máxima comodidad al utilizar la herramienta
  • Peso reducido para un fácil manejo
  • La protección contra sobrecarga evita que se produzcan daños en el motor
  • Ideal para un fresado rápido y de alta precisión

Peso de la máquina

3.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

24.000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1250 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.5 kg
Más Información

Máxima velocidad de rotación

24.000 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.5 kg
Más Información

Diámetro de adaptador

8 mm
Más Información

Tipo de cable

H05BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

10.000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Recorrido del alto fresado de inmersión

60 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

10,000-24,000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57062100

Ficha Técnica

641127531.pdf

Manual instrucciones

Y1202309270200000090393371a54abe
Scroll to top