Fresa para rebajes en madera

Ref.: 0612091317
Ver todas las versiones
RBT-CTR-TC-S8-31,7X54MM

Descripción

RBT-CTR-TC-S8-31,7X54MM
Fresa para rebajes en madera
Con rodamiento de bolas
Para el mecanizado de rebajes en maderas blandas y duras, así como en materiales en láminas

Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil

De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste

Trabajo seguro e impecable

Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo

Almacenamiento seguro de las fresas

Gracias al embalaje reutilizable suministrado

Rodamiento de bolas

12,7 mm de diámetro


Producto apto para alto fresado manual

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

54 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

31.7 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

12.7 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar)Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoContrachapadoHDFMDFMadera blandaMadera duraTarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top