Fresa para redondear madera

Ref.: 0612071227
Ver todas las versiones
TOTHCHFNGMA-TC-S8-D22,7-L52MM

Descripción

TOTHCHFNGMA-TC-S8-D22,7-L52MM
Fresa para redondear madera
Con rodamiento de bolas
Para redondear y perfilar con anillo separador en madera blanda y ligera, madera compacta y dura y materiales en láminas

Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil

De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste

Trabajo seguro e impecable

Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo

Almacenamiento seguro de las fresas

Gracias al embalaje reutilizable suministrado

Versión

  • Diám. 4-8 mm: CT macizo
  • Diám. 10-20 mm: Punta de CT

Rodamiento de bolas

Diámetro: 12,7 mm y 9,53 mm


Producto apto para alto fresado manual

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Radio

5 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

22.7 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

12 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar)Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoContrachapadoHDFMDFMadera blandaMadera duraTarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top