Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L AUTOMATIC

Ref.: 07011330
Ver todas las versiones
ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L AUTOMATICO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L AUTOMATICO
Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L AUTOMATIC
Aspirador universal con certificación de polvo de clase L y limpieza automática del filtro

Certificación de recogida de polvo de clase L

Eficiencia de recogida de polvo garantizada del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69

Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth

Cabeza de recipiente plana

Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar

Almacenamiento integrado para la boquilla de unión y el manguito de la herramienta con conexiones rápidas, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación

Ideal para uso en obras

Recipiente robusto con antigolpes y grandes rodamientos de metal resistente

Preparación antiestática

Las cargas estáticas se descargan por el efecto de la pieza de conexión a tierra y el contenido incluye los accesorios conductores, lo que garantiza una protección fiable contra cargas electrostáticas.

Todas las funciones son fáciles de manejar y controlar

Interruptores de encendido/apagado, limpieza de filtro en 15/60 segundos y control de velocidad

Funcionamiento sencillo en combinación con herramientas eléctricas

Enchufe con sensor Hall para la detección automática de herramientas eléctricas, lo que permite el control del aspirador mediante una herramienta eléctrica conectada.

Sistema de limpieza de filtro automática

  • El filtro plano se limpia automáticamente mediante una ráfaga de aire según el intervalo de tiempo seleccionado (15 o 60 segundos).
  • Garantiza un funcionamiento prolongado sin interrupciones
  • Bajo nivel de ruido
  • Larga vida del filtro
  • Bajos costes de mantenimiento

Ideal para carpinteros, electricistas, instaladores de suelos de parqué e instaladores de azulejos, así como en todo el sector de la automoción.


Caja individual


  • Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.

  • Utilice un filtro plano PES para aspiración en húmedo.

Capacidad del recipiente

30 l
Más Información

Peso del material fungible

0.2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

35 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP X4
Más Información

Longitud

560 mm
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Potencia máxima

1380 W
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Presión insuficiente (turbina) máxima

25.4 kPa
Más Información

Salida del motor

1200 W
Más Información

Corriente de aire

74 l/s
Más Información

Altura

580 mm
Más Información

Volumen líquido

7 l
Más Información

Bajo presión

23 kPa
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Material del cable

Caucho
Más Información

Nivel de presión acústica

69 dB
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

1 kg
Más Información

Longitud del cable

7.5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17600.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011330

Ficha Técnica

32409608.pdf

Manual instrucciones

Y12020011602000065056337689043a7
Scroll to top