CTR-CMFR-BALL-TC-S8-D24-L50MM Fresa de chaflán para madera Con rodamiento de bolas Para el procesamiento de bordes de chaflanes en madera blanda y ligera, madera noble y materiales en láminas
Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil
De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste
Trabajo seguro e impecable
Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo
https://www.wurth.es/ctr-cmfr-ball-tc-s8-d24-l50mm0612101240CTR-CMFR-BALL-TC-S8-D24-L50MMCTR-CMFR-BALL-TC-S8-D24-L50MM<br>Fresa de chaflán para madera<br>Con rodamiento de bolas<br>Para el procesamiento de bordes de chaflanes en madera blanda y ligera, madera noble y materiales en láminas<br><p class="level1">Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil</p><P>De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste</P><P> </P><p class="level1">Trabajo seguro e impecable</p><P>Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo</P><P> </P><p class="level1">Almacenamiento seguro de las fresas</p><P>Gracias al embalaje reutilizable suministrado</P><P> </P><p class="level1">Rodamiento de bolas</p><P>12,7 mm de diámetro</P><br><P>Producto apto para alto fresado manual</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37292.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/37292.jpg0612213127/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Fresas para madera/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Fresas para madera/Fresa de chaflanes1708113292000